Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spesialkabelbånd med metallås og stikknese

Spesialkabelbånd med stikknese
KABELBÅND NATUR STIKKNESE 4,8X197MM

Art.-nr. 050229129
EAN 4058794350074

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Flat lås

Med UL-godkjenning

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For effektiv montering på stålplater, profilskinner osv. ved å trykke inn fjærknotten i hullet

Design

Metallklinke

Båndbredde (B)

4.7 mm

Lengde (L)

200 mm

Maks. borehulldiameter

4 mm

Materiale

PA 6,6 – Polyamid

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 85 °C

Ultrafiolettresistens

Nei

Farge

Naturlig

Halogenfri

Ja

Silikonfri

Ja

Maks. strekkfasthet

220 N

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger