Spesialringnøkkel for oljefilter, AF 27 For Ford, PSA og Jaguar
Oljefilternøkkel f Ford, PSA, Jaguar
OLJEFILTERNØKKEL 27MM F. FORD/PSA/JAGUAR
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- ½" 4-kt. feste til å trekke til lokket med 25 Nm i henhold til produsentens spesifikasjoner
Bruk som OEM 303-1579/lengde ca. 250 mm
- Ford 2.0 TDCi (DW10C) (fra 2010), 2.2 TDCi (DW12C) (fra 2010), C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
- Citroen / Peugeot 2.0 HDI (DW10C) (fra 2009), 2.2 HDI (DW12C) (fra 2010), C4 – C5 – C8 – DS4 – DS5, 308 – 3008 – 407 – 508 – 5008 – RCZ
- Jaguar XF 2.2D (fra 2012)
Drev | 1/2 tomme |
Drevtype | Innvendig firkantet |
Produktvekt (per element) | 511,000 g |
Egnet for kjøretøyprodusent | Ford, Peugeot, Jaguar |