Spikeruttrekker Spikeruttrekker
Nail puller Atle
SPIKERUTTREKKER HULTAFORS ATLE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Spikerutdrager Atle
Smidig spikerutdrager som er enkel å arbeide med. Trekker enkelt ut en 5-toms spiker - selv om hodet er borte eller sitter dypt i materialet.
Farge | Rød |
Lengde (L) | 200 mm |
Skaftform | Firkantskåret |
Bredde på skjærekant (B) | 15 mm |
Brekkjernhøyde (H) | 70 mm |
Bredde på spikerklo (B1) | 6 mm |