Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP

Spiralbor HSCo DIN 338 SMART STEP
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 1,0MM

Art.-nr. 0626940100

EAN 4065746364836

Priser vises for kunden etter pålogging
Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP

Art.-nr. 0626940100
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
Metallboret med den geniale spissen. Selvsentrerende og optimalt grep. Universal i betydning av at det er egnet til de fleste metaller opp til en strekkfasthet på 1200N/mm², og også rust- og syrefast stål

Nydesignet gemoetri for trinnborspiss (fra dia. 2,5 mm)



Betydelig raskere enn vanlige spiralbor



Betydelig mindre innsats sammenlignet med boring med et vanlig ekstra langt spiralbor



Nøyaktige runde hull uten bruk av sentreringskjørner



Svært praktisk boring


  • Unngår forboring, nøyaktig punktboring uten at boret glir ut

  • God på skråboring

  • Enkelt å bore på nytt eller utvide et eksisterende borehull

  • Perfekt for å bore ut nagler

  • Ideell for boring av runde materialer eller rør med høye krav til sentrering, presisjon og levetid, for eksempel i rekkverk


Første spiralbor som gjør det mulig for presis håndholdt boring av opp til dia. 20 mm hull uten forboring


  • Optimalisert trinnborspissgeometri

  • Skaft redusert til dia. 12,7 mm fra > 13,0 mm nominell boringsdiameter til bruk i alle vanlige borchuck med 3 kjever


Skaft med tre sider (fra diam. 4 mm)


  • Ingen vridning i chucken: Raskere, mer behagelig arbeid

  • Optimal kraftoverføring

  • Beskyttelse av chucken mot skade

  • Enklere åpning og lukking av chucken


Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall), 100 % gjenvinnbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze

Merknad

Ved boring av blindhull må du være oppmerksom på den forlengede borspissen (se dimensjon l3)!

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Perfekt for boring av runde rør (f.eks. i rekkverk), for boring av bolter, nagler, for boring av metallplater og tynnveggede profilmaterialer

  • Ideell for høy presisjon, komfortabel og rask boring i solide materialer

  • Ideell for store borediametere

Egnet for maskintype

Driller, Batteridriller, Søyleboremaskin

Materiale som skal behandles

Stål, Støpejern, Rustfritt stål, Titan, Ikke-jernholdige metaller, Tre, Hardved

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standarddybde/boredybde

DIN 338 / 5xD

Diameter (Ø)

1,0 mm

Lengde (l1)

34 mm

Sponsporlengde (l2)

12 mm

Skaftdiameter

1,0 mm

Skaftform

Sylinderformet

Overflate

Oksid-finish

Kuttemateriale

HSCo

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem) ( )

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

4 av 4 punkter

Boreatferd (poengsystem)

4 av 4 punkter

Egnet for bormaskin (poengsystem)

4 av 4 punkter

Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)

4 av 4 punkter

Egnet for søylebormaskin (poengsystem)

4 av 4 punkter

Selvsentrerende

Ja

Egnet for strekkfasthet opptil

1200 N/mm²

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, martensittisk, Rustfritt stål, austenittisk, Titan, Titanlegering, Fjærstål, Aluminium, Aluminiumlegeringer, Aluminiumlegering (< 10 % silikon), Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Bronse, kortsponet, Bronse, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast

Skjæreverdier for spiralbor HSCo DIN 338 SMART STEP
For dia. 1,0-2,5
Materialgruppe Strekkfasthet fra dia. 1,0 fra dia. 2,0 fra dia. 2,5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Ulegert herdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Herdet stål med lav legering ≤ 850 N/mm² 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,013 2292 3439 0,017
Ulegert herdet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Herdet stål med lav legering ≤ 1000 N/mm² 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Legert herdet stål ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Nitrert stål ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Verktøystål ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Høyhastighetsstål ≤ 1000 N/mm² 10 15 3184 4777 0,01 1592 2388 0,012 1273 1910 0,014
Støpejern ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Formbart støpejern, kjølt støpejern, sfæroid grafitt ≤ 350 HB 15 23 4777 7324 0,01 2388 3662 0,012 1910 2929 0,014
Rustfritt stål  1 200 N/mm² 8 12 2547 3821 0,01 1273 1910 0,012 1019 1518 0,014
Titan  850 N/mm² 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,01 764 1273 0,012
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 11146 14331 0,011 5573 7165 0,013 4458 5732 0,016
Herdeplast 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Termoplast 15 23 4777 7324 0,012 2388 3662 0,014 1910 2929 0,017
Mykt tre 21 30 6688 9554 0,013 3344 4777 0,015 2675 3821 0,018
Hardt tre 18 27 5732 8598 0,011 2866 4299 0,014 2292 3439 0,016
Forklaring
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating [mm/r]
n = hastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
For dia. 12,5-20,0
Materialgruppe Strekkfasthet fra dia. 12,5 fra dia. 16,0 fra dia. 20,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Ulegert herdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Herdet stål med lav legering ≤ 850 N/mm² 18 27 458 687 0,040 358 537 0,042 286 430 0,044
Ulegert herdet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Herdet stål med lav legering ≤ 1000 N/mm² 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Legert herdet stål ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Nitrert stål ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Verktøystål ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Høyhastighetsstål ≤ 1000 N/mm² 10 15 254 382 0,037 199 298 0,040 159 238 0,042
Støpejern ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Formbart støpejern, kjølt støpejern, sfæroid grafitt ≤ 350 HB 15 23 382 585 0,037 298 457 0,040 238 366 0,042
Rustfritt stål  1 200 N/mm² 8 12 203 305 0,037 159 238 0,04 109 168 0,042
Titan  850 N/mm² 6 10 153 255 0,035 119 199 0,038 79 129 0,04
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 891 1146 0,040 696 895 0,041 557 716 0,044
Herdeplast 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Termoplast 15 23 382 585 0,041 298 457 0,042 238 366 0,044
Mykt tre 21 30 535 764 0,042 418 597 0,045 334 477 0,047
Hardt tre 18 27 458 687 0,039 358 537 0,042 286 430 0,044
For dia. 6,3-10,0
Materialgruppe Strekkfasthet fra dia. 6,3 fra dia. 8,0 fra dia. 10,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Ulegert herdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Herdet stål med lav legering ≤ 850 N/mm² 18 27 909 1364 0,029 716 1074 0,032 573 859 0,037
Ulegert herdet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Herdet stål med lav legering ≤ 1000 N/mm² 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Legert herdet stål ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Nitrert stål ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Verktøystål ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Høyhastighetsstål ≤ 1000 N/mm² 10 15 505 758 0,027 398 597 0,030 318 477 0,033
Støpejern ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Formbart støpejern, kjølt støpejern, sfæroid grafitt ≤ 350 HB 15 23 758 1162 0,027 597 915 0,030 477 732 0,033
Rustfritt stål  1 200 N/mm² 8 12 404 606 0,027 318 477 0,03 254 382 0,033
Titan  850 N/mm² 6 10 303 505 0,025 239 398 0,028 191 318 0,031
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 1769 2274 0,029 1393 1791 0,032 1114 1433 0,037
Herdeplast 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Termoplast 15 23 758 1162 0,030 597 915 0,033 477 732 0,038
Mykt tre 21 30 1061 1516 0,031 836 1194 0,034 668 955 0,039
Hardt tre 18 27 909 1364 0,031 716 1074 0,033 573 859 0,037
For dia. 3,15-5,0
Materialgruppe Strekkfasthet fra dia. 3,15 fra dia. 4,0 fra dia. 5,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Ulegert herdet stål ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Herdet stål med lav legering ≤ 850 N/mm² 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,022 1146 1719 0,027
Ulegert herdet stål ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Herdet stål med lav legering ≤ 1000 N/mm² 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Legert herdet stål ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Nitrert stål ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Verktøystål ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Høyhastighetsstål ≤ 1000 N/mm² 10 15 1011 1516 0,017 796 1194 0,020 636 955 0,023
Støpejern ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Formbart støpejern, kjølt støpejern, sfæroid grafitt ≤ 350 HB 15 23 1516 2325 0,017 1194 1831 0,020 955 1464 0,023
Rustfritt stål  1 200 N/mm² 8 12 808 1213 0,017 636 955 0,02 509 764 0,023
Titan  850 N/mm² 6 10 606 1011 0,015 477 796 0,018 382 637 0,021
Aluminium ≤ 600 N/mm² 35 45 3538 4549 0,018 2786 3582 0,022 2229 2866 0,027
Herdeplast 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Termoplast 15 23 1516 2325 0,019 1194 1831 0,023 955 1464 0,028
Mykt tre 21 30 2123 3033 0,019 1672 2388 0,024 1338 1910 0,029
Hardt tre 18 27 1819 2729 0,019 1433 2149 0,023 1146 1719 0,028
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreskum CUT+COOL CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Bore- og skjæreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder