Spiralbor HSCO DIN 338 SMART STEP
Spiralbor HSCo DIN 338 SMART STEP
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP HSCO 11,0MM
ZEBRA SMART STEP
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nydesignet gemoetri for trinnborspiss (fra dia. 2,5 mm)
Betydelig raskere enn vanlige spiralbor
Betydelig mindre innsats sammenlignet med boring med et vanlig ekstra langt spiralbor
Nøyaktige runde hull uten bruk av sentreringskjørner
Svært praktisk boring
- Unngår forboring, nøyaktig punktboring uten at boret glir ut
- God på skråboring
- Enkelt å bore på nytt eller utvide et eksisterende borehull
- Perfekt for å bore ut nagler
- Ideell for boring av runde materialer eller rør med høye krav til sentrering, presisjon og levetid, for eksempel i rekkverk
Første spiralbor som gjør det mulig for presis håndholdt boring av opp til dia. 20 mm hull uten forboring
- Optimalisert trinnborspissgeometri
- Skaft redusert til dia. 12,7 mm fra > 13,0 mm nominell boringsdiameter til bruk i alle vanlige borchuck med 3 kjever
Skaft med tre sider (fra diam. 4 mm)
- Ingen vridning i chucken: Raskere, mer behagelig arbeid
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse av chucken mot skade
- Enklere åpning og lukking av chucken
Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (gjenvunnet plast fra husholdningsavfall), 100 % gjenvinnbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze
Ved boring av blindhull må du være oppmerksom på den forlengede borspissen (se dimensjon l3)!
- Perfekt for boring av runde rør (f.eks. i rekkverk), for boring av bolter, nagler, for boring av metallplater og tynnveggede profilmaterialer
- Ideell for høy presisjon, komfortabel og rask boring i solide materialer
- Ideell for store borediametere
Egnet for maskintype | Driller |
Materiale som skal behandles | Stål |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standarddybde/boredybde | DIN 338 / 5xD |
Diameter (Ø) | 11 mm |
Lengde (l1) | 142 mm |
Sponsporlengde (l2) | 94 mm |
Borspisslengde (l3) | 10,2 mm |
Skaftdiameter | 11 mm |
Skaftform | Skaft med tre sider |
Overflate | Oksid-finish |
Kuttemateriale | HSCo |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) ( ) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Boreatferd (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for bormaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Selvsentrerende | Ja |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1200 N/mm² |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.