Spiralbor HSCO DIN 338 type RN
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN
SPIRALBOR ZEBRA HSCO (5. CO) 3,5MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Tekniske egenskaper
- Spissvinkel 130 °
- Form C-delt spiss
- For boredybder på opptil ca. 5x diameter
- 5 % kobolt
Produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® bronse
På bormed dia. fra 13,0mm og oppover er tangen blitt redusert til dia. 12,7mm.
Egnet for maskintype | Batteridriller, Driller, Søyleboremaskin |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpejern, Rustfritt stål |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standarddybde/boredybde | DIN 338 / 5xD |
Diameter (Ø) | 3,50 mm |
Lengde (l1) | 70 mm |
Sponsporlengde (l2) | 39 mm |
Skaftdiameter | 3,5 mm |
Skaftform | Sylinderformet |
Overflate | Bar |
Kuttemateriale | HSCo |
Vinkel på spissen | 130 Degree |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) ( ) | 3 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Boreatferd (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Egnet for bormaskin (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Egnet for freseborsenter (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Selvsentrerende | Ja |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1200 N/mm² |