Spiralbor HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN MFD VARIO
ZEBRA
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Egnet for maskintype | Milling/drill center |
Materiale som skal behandles | Stål |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standarddybde/boredybde | DIN 338 / 5xD |
Diameter (Ø) | 3,3 mm |
Lengde (l1) | 65 mm |
Sponsporlengde (l2) | 36 mm |
Akseldiameter | 3,3 mm |
Skaftform | Sylinderformet |
Overflate | Magma multilayer coating |
Kuttemateriale | HSCo |
Vinkel på spissen | 118 Grad(degree) |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) ( ) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Boreatferd (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for bormaskin (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for freseborsenter (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Selvsentrerende | Ja |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1400 N/mm² |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.