Spiralbor HSCo DIN 338 type RN-oksid
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN OXID
SPIRALBOR ZEBRA HSCO (5. CO) 2,0MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Rask boring med perfekt sponfjerning
Store sponkanaler og liten kjerne
Ideelt for å lage kjerneborehull
Svært nøyaktig sliping av borspiss for nøyaktig boring
- Boret med dia. 13,0 mm har blitt redusert til dia. 12,7 mm.
- Anbefales også til bruk i vanlig stål når lengre levetid enn HSS-bor uten belegg er en prioritet.
Egnet for maskintype | Driller, Batteridriller, Søyleboremaskin |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpejern, Rustfritt stål, Titan |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standarddybde/boredybde | DIN 338 / 5xD |
Diameter (Ø) | 2,0 mm |
Lengde (l1) | 49 mm |
Sponsporlengde (l2) | 24 mm |
Skaftdiameter | 2,0 mm |
Skaftform | Sylinderformet |
Overflate | Oksid-finish |
Kuttemateriale | HSCo |
Vinkel på spissen | 130 Degree |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) ( ) | 3 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Boreatferd (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Egnet for bormaskin (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Egnet for freseborsenter (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Selvsentrerende | Ja |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1200 N/mm² |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, austenittisk, Rustfritt stål, martensittisk, Titan, Titanlegering, Fjærstål, Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Bronse, kortsponet, Bronse, langsponet, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast |
| Kappeverdier | ||||||||||||
| For dia. 1,0-2,5 | ||||||||||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | fra dia. 1,0 | fra dia. 2,0 | fra dia. 2,5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| Ulegert avkjølt og herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| Avkjølt og herdet lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 9549 | 12732 | 0,016 | 4775 | 6366 | 0,050 | 3820 | 5093 | 0,063 |
| Ulegert avkjølt og herdet stål | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
| Avkjølt og herdet lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 8913 | 11141 | 0,014 | 4456 | 5570 | 0,040 | 3565 | 4456 | 0,050 |
| Legert herdet og anløpt stål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Rustfritt stål | ||||||||||||
| Rustfritt stål | ≤ 1 200 | 10 | 14 | 3183 | 4456 | 0,012 | 1592 | 2228 | 0,032 | 1273 | 1783 | 0,040 |
| Titan | ≤ 850 | 6 | 10 | 1910 | 3183 | 0,008 | 955 | 1592 | 0,025 | 764 | 1273 | 0,032 |
| Harde materialer | ||||||||||||
| Fjærstål | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 3820 | 5730 | 0,012 | 1910 | 2865 | 0,032 | 1528 | 2292 | 0,040 |
| Støpegods | ||||||||||||
| Støpejern | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 9549 | 11141 | 0,018 | 4775 | 5570 | 0,063 | 3820 | 4456 | 0,080 |
| Sfæroid grafitt og formbart jern | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 8276 | 9549 | 0,018 | 4138 | 4775 | 0,063 | 3310 | 3820 | 0,080 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 6366 | 9549 | 0,016 | 3183 | 4775 | 0,050 | 2546 | 3820 | 0,063 |
| Tast |
| vc = skjærehastighet [m/min] |
| f = mating [mm/r] |
| n = rotasjonshastighet [o/min] |
| De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. |
| For dia. 12,5-20,0 | ||||||||||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | fra dia. 12,5 | fra dia. 16,0 | fra dia. 20,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
| Ulegert avkjølt og herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
| Avkjølt og herdet lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 764 | 1019 | 0,200 | 597 | 796 | 0,250 | 477 | 637 | 0,315 |
| Ulegert avkjølt og herdet stål | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 | 446 | 557 | 0,250 |
| Avkjølt og herdet lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 713 | 891 | 0,160 | 557 | 696 | 0,200 | 446 | 557 | 0,250 |
| Legert herdet og anløpt stål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Rustfritt stål | ||||||||||||
| Rustfritt stål | ≤ 1 200 | 10 | 14 | 255 | 357 | 0,125 | 199 | 279 | 0,160 | 159 | 223 | 0,200 |
| Titan | ≤ 850 | 6 | 10 | 153 | 255 | 0,100 | 119 | 199 | 0,125 | 95 | 159 | 0,160 |
| Harde materialer | ||||||||||||
| Fjærstål | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 306 | 458 | 0,125 | 239 | 358 | 0,160 | 191 | 286 | 0,200 |
| Støpegods | ||||||||||||
| Støpejern | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 764 | 891 | 0,250 | 597 | 696 | 0,315 | 477 | 557 | 0,400 |
| Sfæroid grafitt og formbart jern | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 662 | 764 | 0,250 | 517 | 597 | 0,315 | 414 | 477 | 0,400 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 509 | 764 | 0,200 | 398 | 597 | 0,250 | 318 | 477 | 0,315 |
| For dia. 6,3-10,0 | ||||||||||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | fra dia. 6,3 | fra dia. 8,0 | fra dia. 10,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| Ulegert avkjølt og herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| Avkjølt og herdet lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 1516 | 2021 | 0,125 | 1194 | 1592 | 0,160 | 955 | 1273 | 0,200 |
| Ulegert avkjølt og herdet stål | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
| Avkjølt og herdet lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 1415 | 1768 | 0,100 | 1114 | 1393 | 0,125 | 891 | 1114 | 0,160 |
| Legert herdet og anløpt stål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Rustfritt stål | ||||||||||||
| Rustfritt stål | ≤ 1 200 | 10 | 14 | 505 | 707 | 0,080 | 398 | 557 | 0,100 | 318 | 446 | 0,125 |
| Titan | ≤ 850 | 6 | 10 | 303 | 505 | 0,063 | 239 | 398 | 0,080 | 191 | 318 | 0,100 |
| Harde materialer | ||||||||||||
| Fjærstål | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 606 | 909 | 0,080 | 477 | 716 | 0,100 | 382 | 573 | 0,125 |
| Støpegods | ||||||||||||
| Støpejern | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 1516 | 1768 | 0,160 | 1194 | 1393 | 0,200 | 955 | 1114 | 0,250 |
| Sfæroid grafitt og formbart jern | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 1314 | 1516 | 0,160 | 1035 | 1194 | 0,200 | 828 | 955 | 0,250 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 1011 | 1516 | 0,125 | 796 | 1194 | 0,160 | 637 | 955 | 0,200 |
| For dia. 3,15-5,0 | ||||||||||||
| Materialgruppe | Strekkfasthet | fra dia. 3,15 | fra dia. 4,0 | fra dia. 5,0 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
| fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
| Stål | ||||||||||||
| Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| Ulegert avkjølt og herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| Avkjølt og herdet lavalegert stål | ≤ 850 N/mm² | 30 | 40 | 3032 | 4042 | 0,080 | 2387 | 3183 | 0,100 | 1910 | 2546 | 0,100 |
| Ulegert avkjølt og herdet stål | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
| Avkjølt og herdet lavlegert stål | ≤ 1 000 N/mm² | 28 | 35 | 2829 | 3537 | 0,063 | 2228 | 2785 | 0,080 | 1783 | 2228 | 0,080 |
| Legert herdet og anløpt stål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Nitrert stål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Verktøystål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Høyhastighetsstål | ≤ 1 200 N/mm² | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Rustfritt stål | ||||||||||||
| Rustfritt stål | ≤ 1 200 | 10 | 14 | 1011 | 1415 | 0,050 | 796 | 1114 | 0,063 | 637 | 891 | 0,063 |
| Titan | ≤ 850 | 6 | 10 | 606 | 1011 | 0,040 | 477 | 796 | 0,050 | 382 | 637 | 0,050 |
| Harde materialer | ||||||||||||
| Fjærstål | ≤ 330 HB | 12 | 18 | 1213 | 1819 | 0,050 | 955 | 1432 | 0,063 | 764 | 1146 | 0,063 |
| Støpegods | ||||||||||||
| Støpejern | ≤ 350 HB | 30 | 35 | 3032 | 3537 | 0,100 | 2387 | 2785 | 0,125 | 1910 | 2228 | 0,125 |
| Sfæroid grafitt og formbart jern | ≤ 350 HB | 26 | 30 | 2627 | 3032 | 0,100 | 2069 | 2387 | 0,125 | 1655 | 1910 | 0,125 |
| Plast | ||||||||||||
| Plast | ≤ 200 N/mm² | 20 | 30 | 2021 | 3032 | 0,080 | 1592 | 2387 | 0,100 | 1273 | 1910 | 0,100 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.