Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN-oksid - SPIRALBOR ZEBRA HSCO (5. CO)   3,5MM
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/fS1gZ9ZZI3o

Spiralbor HSCo DIN 338 type RN-oksid - SPIRALBOR ZEBRA HSCO (5. CO)   3,5MM - 1

Spiralbor HSCo DIN 338 type RN-oksid

Spiralbor HSCo DIN 338 type RN OXID
SPIRALBOR ZEBRA HSCO (5. CO) 3,5MM

Art.-nr. 0626000350

EAN 4053479244389

Priser vises for kunden etter pålogging
Spiralbor HSCo DIN 338 type RN-oksid

Art.-nr. 0626000350
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
Spiralbor spesielt slipt og herdet for rustfritt (A2)- og syrefast (A4) stål.

Rask boring med perfekt sponfjerning


Store sponkanaler og liten kjerne



Ideelt for å lage kjerneborehull


Svært nøyaktig sliping av borspiss for nøyaktig boring

Merknad
  • Boret med dia. 13,0 mm har blitt redusert til dia. 12,7 mm.

  • Anbefales også til bruk i vanlig stål når lengre levetid enn HSS-bor uten belegg er en prioritet.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for maskintype

Driller, Batteridriller, Søyleboremaskin

Materiale som skal behandles

Stål, Støpejern, Rustfritt stål, Titan

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standarddybde/boredybde

DIN 338 / 5xD

Diameter (Ø)

3,5 mm

Lengde (l1)

70 mm

Sponsporlengde (l2)

39 mm

Skaftdiameter

3,5 mm

Skaftform

Sylinderformet

Overflate

Oksid-finish

Kuttemateriale

HSCo

Vinkel på spissen

130 Degree

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem) ( )

3 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Boreatferd (poengsystem)

3 av 4 punkter

Egnet for bormaskin (poengsystem)

3 av 4 punkter

Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)

3 av 4 punkter

Egnet for søylebormaskin (poengsystem)

3 av 4 punkter

Egnet for freseborsenter (poengsystem)

2 av 4 punkter

Selvsentrerende

Ja

Egnet for strekkfasthet opptil

1200 N/mm²

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Nitridstål, Verktøystål, Hurtigstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Hvitt støpejern, Rustfritt stål, sulfatert, Rustfritt stål, austenittisk, Rustfritt stål, martensittisk, Titan, Titanlegering, Fjærstål, Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Bronse, kortsponet, Bronse, langsponet, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast

Kappeverdier
For dia. 1,0-2,5
Materialgruppe Strekkfasthet fra dia. 1,0 fra dia. 2,0 fra dia. 2,5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Avkjølt og herdet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 30 40 9549 12732 0,016 4775 6366 0,050 3820 5093 0,063
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Avkjølt og herdet lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 28 35 8913 11141 0,014 4456 5570 0,040 3565 4456 0,050
Legert herdet og anløpt stål ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Høyhastighetsstål ≤ 1 200 N/mm² 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Rustfritt stål
Rustfritt stål ≤ 1 200 10 14 3183 4456 0,012 1592 2228 0,032 1273 1783 0,040
Titan ≤ 850 6 10 1910 3183 0,008 955 1592 0,025 764 1273 0,032
Harde materialer
Fjærstål ≤ 330 HB 12 18 3820 5730 0,012 1910 2865 0,032 1528 2292 0,040
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 30 35 9549 11141 0,018 4775 5570 0,063 3820 4456 0,080
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 26 30 8276 9549 0,018 4138 4775 0,063 3310 3820 0,080
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Tast
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating [mm/r]
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
For dia. 12,5-20,0
Materialgruppe Strekkfasthet fra dia. 12,5 fra dia. 16,0 fra dia. 20,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Avkjølt og herdet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 30 40 764 1019 0,200 597 796 0,250 477 637 0,315
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Avkjølt og herdet lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 28 35 713 891 0,160 557 696 0,200 446 557 0,250
Legert herdet og anløpt stål ≤ 1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Høyhastighetsstål ≤ 1 200 N/mm² 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Rustfritt stål
Rustfritt stål ≤ 1 200 10 14 255 357 0,125 199 279 0,160 159 223 0,200
Titan ≤ 850 6 10 153 255 0,100 119 199 0,125 95 159 0,160
Harde materialer
Fjærstål ≤ 330 HB 12 18 306 458 0,125 239 358 0,160 191 286 0,200
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 30 35 764 891 0,250 597 696 0,315 477 557 0,400
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 26 30 662 764 0,250 517 597 0,315 414 477 0,400
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
For dia. 6,3-10,0
Materialgruppe Strekkfasthet fra dia. 6,3 fra dia. 8,0 fra dia. 10,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Avkjølt og herdet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 30 40 1516 2021 0,125 1194 1592 0,160 955 1273 0,200
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Avkjølt og herdet lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 28 35 1415 1768 0,100 1114 1393 0,125 891 1114 0,160
Legert herdet og anløpt stål ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Høyhastighetsstål ≤ 1 200 N/mm² 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Rustfritt stål
Rustfritt stål ≤ 1 200 10 14 505 707 0,080 398 557 0,100 318 446 0,125
Titan ≤ 850 6 10 303 505 0,063 239 398 0,080 191 318 0,100
Harde materialer
Fjærstål ≤ 330 HB 12 18 606 909 0,080 477 716 0,100 382 573 0,125
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 30 35 1516 1768 0,160 1194 1393 0,200 955 1114 0,250
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 26 30 1314 1516 0,160 1035 1194 0,200 828 955 0,250
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
For dia. 3,15-5,0
Materialgruppe Strekkfasthet fra dia. 3,15 fra dia. 4,0 fra dia. 5,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Avkjølt og herdet lavalegert stål ≤ 850 N/mm² 30 40 3032 4042 0,080 2387 3183 0,100 1910 2546 0,100
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Avkjølt og herdet lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 28 35 2829 3537 0,063 2228 2785 0,080 1783 2228 0,080
Legert herdet og anløpt stål ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Høyhastighetsstål ≤ 1 200 N/mm² 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Rustfritt stål
Rustfritt stål ≤ 1 200 10 14 1011 1415 0,050 796 1114 0,063 637 891 0,063
Titan ≤ 850 6 10 606 1011 0,040 477 796 0,050 382 637 0,050
Harde materialer
Fjærstål ≤ 330 HB 12 18 1213 1819 0,050 955 1432 0,063 764 1146 0,063
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 30 35 3032 3537 0,100 2387 2785 0,125 1910 2228 0,125
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 26 30 2627 3032 0,100 2069 2387 0,125 1655 1910 0,125
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 1273 1910 0,100
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreskum CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Skjære- og boreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Skjære- og boreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT KANNE 5 LITER

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
x 1 Ant.
Bore- og skjærepasta CUT+COOL PERFECT

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder