Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP EU+
Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP DIN 338 2,0MM
Art.-nr. 0624910200
EAN 4099618280955
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for maskintype | Driller, Batteridriller, Søyleboremaskin |
Materiale som skal behandles | Stål, Støpejern, Ikke-jernholdige metaller, Tre, Hardved |
Kvalitet | ZEBRA-Premium |
Standarddybde/boredybde | DIN 338 / 5xD |
Diameter (Ø) | 2,0 mm |
Lengde (l1) | 49 mm |
Sponsporlengde (l2) | 24 mm |
Skaftdiameter | 2,0 mm |
Skaftform | Sylinderformet |
Overflate | Multiple refined |
Kuttemateriale | HSS |
Levetid (poengsystem) | 3 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) ( ) | 4 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 3 av 4 punkter |
Boreatferd (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for bormaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Selvsentrerende | Ja |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1000 N/mm² |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.