Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP EU+

Twist drill bit SMART STEP EU+ HSS DIN 338
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP DIN 338 6,5MM

Art.-nr. 0624910650

EAN 4099618626951

Priser vises for kunden etter pålogging
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP EU+

Art.-nr. 0624910650
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
The original SMART STEP twist drill bit with patent-pending stepped drill bit tip geometry with extremely uneven pitch (from dia. 2.5 mm) for even faster, more comfortable drilling with unrivalled precision and service life
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for maskintype

Driller, Batteridriller, Søyleboremaskin

Materiale som skal behandles

Stål, Støpejern, Ikke-jernholdige metaller, Tre, Hardved

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standarddybde/boredybde

DIN 338 / 5xD

Diameter (Ø)

6,5 mm

Lengde (l1)

101 mm

Sponsporlengde (l2)

63 mm

Borspisslengde (l3)

6,2 mm

Skaftdiameter

6,5 mm

Skaftform

Skaft med tre sider

Overflate

Multiple refined

Kuttemateriale

HSS

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem) ( )

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Boreatferd (poengsystem)

4 av 4 punkter

Egnet for bormaskin (poengsystem)

4 av 4 punkter

Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)

4 av 4 punkter

Egnet for søylebormaskin (poengsystem)

4 av 4 punkter

Selvsentrerende

Ja

Egnet for strekkfasthet opptil

1000 N/mm²

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder
Batteridrill ABS 18 SUBCOMPACT M-CUBE

BATTERIDRILL ABS18 SUBCOMP M-CUBE 2X2AH

Svært kompakt og kraftig batteridrill med M-CLICK adapter system for lette og middels krevende skru- og boreoppgaver
x 1 Ant.
Batteridrill ABS 18 COMPACT M-CUBE

BATTERIDRILL ABS 18 COMPACT 2X5AH

Kompakt og sterk børsteløs batteridrill, for middels tunge skru- og bore jobber.