Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP DIN338 11,0MM Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP DIN338 11,0MM Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP DIN338 11,0MM
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/ifQPQHl6zDo

Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP DIN338 11,0MM - 1
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP DIN338 11,0MM - 2
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP - SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP DIN338 11,0MM - 3

Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

Metallbor HHS, SMART STEP
SPIRALBOR ZEBRA SMART STEP DIN338 11,0MM

Art.-nr. 0624931100

EAN 4061975499257

Priser vises for kunden etter pålogging
Spiralbor HSS DIN 338 SMART STEP

Art.-nr. 0624931100

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Metallboret med den geniale spissen. Selvsentrerende og optimalt grep. Lang versjon, hulldybde opp til 25 ganger borets diameter.

Det opprinnelige SMART STEP: SMART STEP selvsentrene borspiss med trinngeometri. (fra Ø2,5mm og oppover)



Presise sirkulære hull



Svært praktisk boring


  • Unngår forhåndsboring, nøyaktig punktboring uten at boret glir ut

  • Skråstilt boring mulig

  • Enkel boring eller forstørring av et eksisterende borehull


Betydelig raskere enn vanlige spiralbor



Perfekt for boring av hull til blindnagler og bolter



Det første spiralboret for nøyaktig håndstyrt boring opptil dia. 20 mm uten forhåndsboring, og når det brukes på en søylebormaskin, gir det også presis boring opptil dia. 26,5 mm uten forhåndsboring


Fra borediameter > 13,0 mm, tange redusert til dia. 12,7 mm for bruk i alle vanlige chucker med 3 klør



Freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring (Fra Ø4mm og oppover)


  • Ingen vridning i chucken: Raskere, mer behagelig arbeid

  • Optimal kraftoverføring

  • Beskyttelse av chucken mot skade

  • Enklere åpning og lukking av chucken


Bærekraftig produktemballasje laget av 100 % PCR (resirkulert plast fra husholdningsavfall), 100 % resirkulerbar og Cradle to Cradle Certified® Bronze

Merknad

Ved boring av bunnhull må du være oppmerksom på den forlengede borspissen (se dimensjon l3)!

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Perfekt for hull til blindnagler og bolter, for boring av metallplater og tynnveggede profilmaterialer (f.eks. aluminium/vindusprofiler).

  • Høy kvalitet på borehull og betydelig lengre levetid sammenlignet med konvensjonelle spiralbor for boring av hull i tre.

  • Ideell for høy presisjon, komfortabelt og raskt arbeid i faste materialer (f.eks. i stål med styrke på opptil 1000 N/mm², aluminium og plast).

Egnet for maskintype

Driller, Batteridriller, Søyleboremaskin

Materiale som skal behandles

Stål, Støpejern, Ikke-jernholdige metaller, Tre, Hardved

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standarddybde/boredybde

DIN 338 / 5xD

Diameter (Ø)

11,0 mm

Lengde (l1)

142 mm

Sponsporlengde (l2)

94 mm

Borspisslengde (l3)

11,3 mm

Skaftdiameter

11,0 mm

Skaftform

Skaft med tre sider

Overflate

Multiple refined

Kuttemateriale

HSS

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem) ( )

4 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Boreatferd (poengsystem)

4 av 4 punkter

Egnet for bormaskin (poengsystem)

4 av 4 punkter

Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)

4 av 4 punkter

Egnet for søylebormaskin (poengsystem)

4 av 4 punkter

Selvsentrerende

Ja

Egnet for strekkfasthet opptil

1000 N/mm²

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast

Kappeverdier
For dia. 1,0-2,5
Materialgruppe Strekkfasthet Fra dia. 1,0 Fra dia. 2,0 Fra dia. 2,5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Ulegert herdet stål ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Herdet lavlegertstål ≤ 850 N/mm² 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Ulegert herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Herdet lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Legert herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Nitrert stål ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Verktøystål ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Høyhastighetsstål ≤ 1 000 N/mm² 10 20 3,183 5,093 0,012 1,592 2,546 0,032 1,273 2,037 0,040
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 22 31 8,913 10,186 0,018 4,456 5,093 0,063 3,565 4,074 0,080
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 22 31 7,003 7,958 0,018 3,501 3,979 0,063 2,801 3,183 0,080
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 12,732 19,099 0,018 6,366 9,549 0,063 5,093 7,639 0,080
Plast
Termohærdende plastmaterialer 20 37 6,366 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Plast, termoplast 20 37 4,777 9,549 0,016 3,183 4,775 0,050 2,546 3,820 0,063
Tre
Mykt tre 25 37 7,958 9,549 0,016 3,979 4,775 0,050 3,183 3,820 0,063
Hardt tre
Hardt tre 22 31 7,003 7,958 0,014 3,501 3,979 0,040 2,801 3,183 0,050
Forklaring
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating (mm/r)
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
Kappeverdier
For dia. 12,5
Materialgruppe Strekkfasthet Fra dia. 12,5
vc n f
fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Ulegert herdet stål ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Herdet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 25 37 796 955 0,250
Ulegert herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Herdet lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 22 31 700 796 0,200
Legert herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Nitrert stål ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Verktøystål ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Høyhastighetsstål ≤ 1 000 N/mm² 10 20 319 509 0,156
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 22 31 891 1,019 0,313
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 22 31 700 796 0,313
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 1,019 1,528 0,250
Plast
Plast, varmeherding 20 37 636 955 0,250
Plast, termoplast 20 37 636 955 0,250
Tre
Mykt tre 25 37 796 955 0,250
Hardt tre
Hardt tre 22 31 700 796 0,200
Kappeverdier
For dia. 6,3-10,0
Materialgruppe Strekkfasthet Fra dia. 6,3 Fra dia. 8,0 Fra dia. 10,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Ulegert herdet stål ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Herdet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Ulegert herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Herdet lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Legert herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Nitrert stål ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Verktøystål ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Høyhastighetsstål ≤ 1 000 N/mm² 10 20 657 1,050 0,104 517 828 0,130 413 662 0,163
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 22 31 1,840 2,102 0,208 1,448 1,655 0,260 1,158 1,325 0,325
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 22 31 1,446 1,642 0,208 1,138 1,294 0,260 910 1,035 0,325
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 2,021 3,032 0,160 1,592 2,387 0,200 1,273 1,910 0,250
Plast
Plast, varmeherding 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Plast, termoplast 20 37 1,314 1,971 0,163 1,035 1,552 0,208 828 1,242 0,260
Tre
Mykt tre 25 37 1,642 1,971 0,163 1,294 1,552 0,208 1,035 1,242 0,260
Hardt tre
Hardt tre 22 31 1,446 1,642 0,130 1,138 1,294 0,163 910 1,035 0,208
Kappeverdier
For dia. 3,15-5,0
Materialgruppe Strekkfasthet Fra dia. 3,15 Fra dia. 4,0 Fra dia. 5,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Ulegert herdet stål ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Herdet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Ulegert herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Herdet lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Legert herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Nitrert stål ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Verktøystål ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Høyhastighetsstål ≤ 1 000 N/mm² 10 20 1,011 1,617 0,050 796 1,273 0,063 733 1,172 0,072
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 22 31 2,829 3,234 0,100 2,228 2,546 0,125 2,050 2,343 0,144
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 22 31 2,223 2,526 0,100 1,751 1,989 0,125 1,611 1,831 0,144
Ikke-jernholdige metaller
Aluminium ≤ 600 N/mm² 40 60 4,042 6,063 0,100 3,183 4,775 0,125 2,546 3,820 0,125
Plast
Plast, varmeherding 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Plast, termoplast 20 37 2,021 3,032 0,080 1,592 2,387 0,100 1,464 2,197 0,115
Tre
Mykt tre 25 37 2,526 3,032 0,080 1,989 2,387 0,100 1,831 2,197 0,115
Hardt tre
Hardt tre 22 31 2,223 2,526 0,063 1,751 1,989 0,080 1,611 1,831 0,092
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Bore- og skjæreskum CUT+COOL CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.
Bore- og skjæreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Bore- og skjærepasta CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder