Spiralbor HSS DIN 338 type RN 118 °
Spiralbor HSS DIN 338 type RN
SPIRALBOR HSS DIN 338 5,0MM
Art.-nr. 062550
EAN 4011231522854




Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Utmerket bruddmotstand
Sponfri produksjonsprosess
Ideelt for anleggsområder og montering som ikke krever stor nøyaktighet
Robust og slitesterkt design
Svært god festeevne for kjøle-/ smøremidler og redusert tendens til opphopning av materiale
Coated overflate
Boreskaftet på dia. 13,0 mm er redusert til dia. 12,7 mm
Egnet for maskintype | Driller, Batteridriller |
Materiale som skal behandles | Stål |
Kvalitet | Würth-Standard |
Standarddybde/boredybde | DIN 338 / 5xD |
Diameter (Ø) | 5,0 mm |
Lengde (l1) | 86 mm |
Sponsporlengde (l2) | 52 mm |
Skaftdiameter | 5,0 mm |
Skaftform | Sylinderformet |
Overflate | Fordampet |
Kuttemateriale | HSS |
Vinkel på spissen | 118 Degree |
Levetid (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Borehastighet (poengsystem) | 1 av 4 punkter |
Borhullkvalitet (punktsystem) ( ) | 1 av 4 punkter |
Allsidighet (punktsystem) | 1 av 4 punkter |
Boreatferd (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Egnet for bormaskin (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem) | 2 av 4 punkter |
Egnet for søylebormaskin (poengsystem) | 1 av 4 punkter |
Egnet for freseborsenter (poengsystem) | 1 av 4 punkter |
Selvsentrerende | Nei |
Egnet for strekkfasthet opptil | 1000 N/mm² |
Materiale til undergruppe | Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål |
Skjæreverdier | ||||||||||||
For dia. 1,0-2,5 | ||||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | fra dia. 1,0 | fra dia. 2,0 | fra dia. 2,5 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Ulegert avkjølt og herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Avkjølt og Herdet lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 4200 | 6300 | 0,050 | 1800 | 2800 | 0,060 | 1500 | 2300 | 0,070 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 2500 | 3800 | 0,030 | 1050 | 1600 | 0,035 | 830 | 1250 | 0,040 |
Tast |
vc = skjærehastighet [m/min] |
f = mating [mm/r] |
n = rotasjonshastighet [o/min] |
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene. |
For dia. 12,5-20,0 | ||||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | fra dia. 12,5 | fra dia. 16,0 | fra dia. 20,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Ulegert avkjølt og herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Avkjølt og Herdet lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 220 | 330 | 0,250 | 160 | 240 | 0,280 | 130 | 190 | 0,300 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 125 | 190 | 0,150 | 72 | 110 | 0,180 | 60 | 90 | 0,200 |
For dia. 6,3-10,0 | ||||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | fra dia. 6,3 | fra dia. 8,0 | fra dia. 10,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Ulegert avkjølt og herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Avkjølt og Herdet lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 500 | 750 | 0,160 | 340 | 520 | 0,180 | 270 | 420 | 0,200 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 330 | 500 | 0,080 | 200 | 300 | 0,100 | 150 | 230 | 0,120 |
For dia. 3,15-5,0 | ||||||||||||
Materialgruppe | Strekkfasthet | fra dia. 3,15 | fra dia. 4,0 | fra dia. 5,0 | ||||||||
vc | n | f | n | f | n | f | ||||||
fra | til | fra | til | fra | til | fra | til | |||||
Stål | ||||||||||||
Generelt konstruksjonsstål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Ulegert avkjølt og herdet stål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Avkjølt og Herdet lavlegert stål | ≤ 850 N/mm² | 12 | 20 | 1200 | 1800 | 1,000 | 780 | 1200 | 0,120 | 630 | 950 | 0,150 |
Støpegods | ||||||||||||
Støpejern | ≤ 350 HB | 5,5 | 12 | 650 | 1000 | 0,050 | 530 | 800 | 0,060 | 420 | 650 | 0,070 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.