Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spiralbor HSS DIN 338 type RN 118 °

Spiralbor HSS DIN 338 type RN
SPIRALBOR HSS DIN 338 7,0MM

Art.-nr. 062570

EAN 4011231523103

Priser vises for kunden etter pålogging
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 118 °

Art.-nr. 062570

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Rimelig, robust bor for boring i stål med styrke på opptil 850 N/mm².

Utmerket bruddmotstand


Sponfri produksjonsprosess



Ideelt for anleggsområder og montering som ikke krever stor nøyaktighet


Robust og slitesterkt design



Svært god festeevne for kjøle-/ smøremidler og redusert tendens til opphopning av materiale


Coated overflate

Merknad

Boreskaftet på dia. 13,0 mm er redusert til dia. 12,7 mm

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for maskintype

Driller, Batteridriller

Materiale som skal behandles

Stål

Kvalitet

Würth-Standard

Standarddybde/boredybde

DIN 338 / 5xD

Diameter (Ø)

7,0 mm

Lengde (l1)

109 mm

Sponsporlengde (l2)

75 mm

Skaftdiameter

7,0 mm

Skaftform

Sylinderformet

Overflate

Fordampet

Kuttemateriale

HSS

Vinkel på spissen

118 Degree

Levetid (poengsystem)

2 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

1 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem) ( )

1 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

1 av 4 punkter

Boreatferd (poengsystem)

2 av 4 punkter

Egnet for bormaskin (poengsystem)

2 av 4 punkter

Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)

2 av 4 punkter

Egnet for søylebormaskin (poengsystem)

1 av 4 punkter

Egnet for freseborsenter (poengsystem)

1 av 4 punkter

Selvsentrerende

Nei

Egnet for strekkfasthet opptil

1000 N/mm²

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål

Skjæreverdier
For dia. 1,0-2,5
Materialgruppe Strekkfasthet fra dia. 1,0 fra dia. 2,0 fra dia. 2,5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Avkjølt og Herdet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 12 20 4200 6300 0,050 1800 2800 0,060 1500 2300 0,070
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 5,5 12 2500 3800 0,030 1050 1600 0,035 830 1250 0,040
Tast
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating [mm/r]
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
For dia. 12,5-20,0
Materialgruppe Strekkfasthet fra dia. 12,5 fra dia. 16,0 fra dia. 20,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Avkjølt og Herdet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 12 20 220 330 0,250 160 240 0,280 130 190 0,300
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 5,5 12 125 190 0,150 72 110 0,180 60 90 0,200
For dia. 6,3-10,0
Materialgruppe Strekkfasthet fra dia. 6,3 fra dia. 8,0 fra dia. 10,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Avkjølt og Herdet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 12 20 500 750 0,160 340 520 0,180 270 420 0,200
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 5,5 12 330 500 0,080 200 300 0,100 150 230 0,120
For dia. 3,15-5,0
Materialgruppe Strekkfasthet fra dia. 3,15 fra dia. 4,0 fra dia. 5,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Avkjølt og Herdet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 12 20 1200 1800 1,000 780 1200 0,120 630 950 0,150
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 5,5 12 650 1000 0,050 530 800 0,060 420 650 0,070
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skjære- og boreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Skjære- og boreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT KANNE 5 LITER

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
x 1 Ant.
Bore- og skjærepasta CUT+COOL PERFECT

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder