Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°

Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130 grader
SPIRALBOR ZEBRA HSS DIN 338 3,3MM

Art.-nr. 0624000330

EAN 4038898517276

Priser vises for kunden etter pålogging
Spiralbor HSS DIN 338 type RN 130°

Art.-nr. 0624000330

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Presisjonsstålbor for generelt bruk i stål med styrke på opptil 850 N/mm² og i støpejern.

20 % lavere innmatingskraft sammenlignet med vanlige bor, med raskere fremdrift og mer uanstrengt arbeid


Optimalisert design for delepunkt



Nøyaktig boring uten sentrering, selv på buede overflater


Optimalisert delepunkt



Ideelt for kjerneborehull


Veldig nøyaktig punkttynning for nøyaktige borehull



Svært god festeevne for kjølemidler og redusert tendens til opphopning av materialavsetninger


Forstøvet overflate

Merknad

Boreskaftet på dia. 13,0 mm er redusert til dia. 12,7 mm

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for maskintype

Driller, Batteridriller, Søyleboremaskin

Materiale som skal behandles

Stål, Støpejern

Kvalitet

ZEBRA-Premium

Standarddybde/boredybde

DIN 338 / 5xD

Diameter (Ø)

3,3 mm

Lengde (l1)

65 mm

Sponsporlengde (l2)

36 mm

Skaftdiameter

3,3 mm

Skaftform

Sylinderformet

Overflate

Fordampet

Kuttemateriale

HSS

Vinkel på spissen

130 Degree

Levetid (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borehastighet (poengsystem)

3 av 4 punkter

Borhullkvalitet (punktsystem) ( )

3 av 4 punkter

Allsidighet (punktsystem)

2 av 4 punkter

Boreatferd (poengsystem)

3 av 4 punkter

Egnet for bormaskin (poengsystem)

3 av 4 punkter

Egnet for bormaskiner uten ledning (poengsystem)

3 av 4 punkter

Egnet for søylebormaskin (poengsystem)

3 av 4 punkter

Egnet for freseborsenter (poengsystem)

1 av 4 punkter

Selvsentrerende

Ja

Egnet for strekkfasthet opptil

1000 N/mm²

Materiale til undergruppe

Generelt konstruksjonsstål, Ikke-legert temperstål, Støpejern, Smibart jern, Aduserjern, Magnesiumlegering, Kobber, lavlegert, Messing, kortsponet, Messing, langsponet, Plast, termosett, Plast, termoplast

Kappeverdier
For dia. 1,0-2,5
Materialgruppe Strekkfasthet fra dia. 1,0 fra dia. 2,0 fra dia. 2,5
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Avkjølt og herdetlavlegert stål ≤ 850 N/mm² 25 30 7958 9549 0,016 3979 4775 0,050 3183 3820 0,063
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Avkjølt og herdet lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 22 25 7003 7958 0,014 3501 3979 0,040 2801 3183 0,050
Legert herdet og anløpt stål ≤ 1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Høyhastighetsstål ≤ 1 200 N/mm² 10 16 3183 5093 0,012 1592 2546 0,032 1273 2037 0,040
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 28 32 8913 10186 0,018 4456 5093 0,063 3565 4074 0,080
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 22 25 7003 7958 0,018 3501 3979 0,063 2801 3183 0,080
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 6366 9549 0,016 3183 4775 0,050 2546 3820 0,063
Tast
vc = skjærehastighet [m/min]
f = mating [mm/r]
n = rotasjonshastighet [o/min]
De foreslåtte skjæreverdiene er referanseverdier og må tilpasses de respektive forholdene.
Kappeverdier
For dia. 12,5-20,0
Materialgruppe Strekkfasthet fra dia. 12,5 fra dia. 16,0 fra dia. 20,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Avkjølt og Herdet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 25 30 637 764 0,200 497 597 0,250 398 477 0,315
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Avkjølt og lavlegert herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 22 25 560 637 0,160 438 497 0,200 350 398 0,250
Legert herdet og anløpt stål ≤ 1 200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Høyhastighetsstål ≤ 1 200 N/mm² 10 16 255 407 0,125 199 318 0,160 159 255 0,200
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 28 32 713 815 0,250 557 637 0,315 446 509 0,400
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 22 25 560 637 0,250 438 497 0,315 350 398 0,400
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 509 764 0,200 398 597 0,250 318 477 0,315
Kappeverdier
For dia. 6,3-10,0
Materialgruppe Strekkfasthet fra dia. 6,3 fra dia. 8,0 fra dia. 10,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Avkjølt og herdet lavlegert stål ≤ 850 N/mm² 25 30 1263 1516 0,125 995 1194 0,160 796 955 0,200
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Avkjølt og herdet lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 22 25 1112 1263 0,100 875 995 0,125 700 796 0,160
Legert herdet og anløpt stål ≤ 1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Høyhastighetsstål ≤ 1 200 N/mm² 10 16 505 808 0,080 398 637 0,100 318 509 0,125
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 28 32 1415 1617 0,160 1114 1273 0,200 891 1019 0,250
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 22 25 1112 1263 0,160 875 995 0,200 700 796 0,250
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 1011 1516 0,125 796 1194 0,160 637 955 0,200
Kappeverdier
For dia. 3,15-5,0
Materialgruppe Strekkfasthet fra dia. 3,15 fra dia. 4,0 fra dia. 5,0
vc n f n f n f
fra til fra til fra til fra til
Stål
Generelt konstruksjonsstål ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Avkjølt og herdet lavlegert stål med ≤ 850 N/mm² 25 30 2526 3032 0,080 1989 2387 0,100 3183 3820 0,100
Ulegert avkjølt og herdet stål ≤ 1 000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Avkjølt og herdet lavlegert stål ≤ 1 000 N/mm² 22 25 2223 2526 0,063 1751 1989 0,080 2801 3183 0,080
Legert herdet og anløpt stål ≤ 1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Nitrert stål ≤ 1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Verktøystål ≤ 1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Høyhastighetsstål ≤ 1 200 N/mm² 10 16 1011 1617 0,050 796 1273 0,063 1273 2037 0,063
Støpegods
Støpejern ≤ 350 HB 28 32 2829 3234 0,100 2228 2546 0,125 3565 4074 0,080
Sfæroid grafitt og formbart jern ≤ 350 HB 22 25 2223 2526 0,100 1751 1989 0,125 2801 3183 0,080
Plast
Plast ≤ 200 N/mm² 20 30 2021 3032 0,080 1592 2387 0,100 2546 3820 0,100
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skjære- og boreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT SPRAY 400ML

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
Skjære- og boreolje CUT+COOL Perfect

BOR- OG SKJÆROLJE PERFECT KANNE 5 LITER

Skjæreolje med høy ytelse for de tyngste bearbeidinger på metall og høyere skjærehastigheter
x 1 Ant.
Bore- og skjærepasta CUT+COOL PERFECT

BOR- OG SKJÆRPASTA PERFECT 500 G

Optimale resultater og sikkerhet for alle materialer og bruksområder
Bore- og skjæreskum CUT+COOL

BOR- OG SKJÆRSKUM PERFECT SPRAY 400 ML

Høyaktivt skjærskum med høy ytelse for alt maskinarbeid.