Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Spiralbor Longlife & Speed - SPIRALBOR FOR TRE LS Ø.10,0MM L.165MM Spiralbor Longlife & Speed - SPIRALBOR FOR TRE LS Ø.10,0MM L.165MM Spiralbor Longlife & Speed - SPIRALBOR FOR TRE LS Ø.10,0MM L.165MM Spiralbor Longlife & Speed - SPIRALBOR FOR TRE LS Ø.10,0MM L.165MM
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/DiyWc9rl6ZU

Spiralbor Longlife & Speed - SPIRALBOR FOR TRE LS Ø.10,0MM L.165MM - 1
Spiralbor Longlife & Speed - SPIRALBOR FOR TRE LS Ø.10,0MM L.165MM - 2
Spiralbor Longlife & Speed - SPIRALBOR FOR TRE LS Ø.10,0MM L.165MM - 3
Spiralbor Longlife & Speed - SPIRALBOR FOR TRE LS Ø.10,0MM L.165MM - 4

Spiralbor Longlife & Speed

Spiralbor for tre, Longlife & Speed
SPIRALBOR FOR TRE LS Ø.10,0MM L.165MM

Art.-nr. 0650771016
EAN 4061975509482
Priser vises for kunden etter pålogging
Spiralbor Longlife & Speed

Art.-nr. 0650771016
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
Spiralboret som kombinerer design for raskere og mer nøyaktig boring i de fleste tresorter, med materialvalg som gir mindre friksjon og lengre levetid.

Betydelig lengre levetid sammenlignet med vanlige spiralbor


  • Spesiell overflatebehandling

  • Forskjøvet borhode

  • Spesielt tilpasset konusspissgeometri

  • Nyutviklet gjenget spiss


Ideell i myke og harde tresorter (selv i eksotiske hardtresorter, for eksempel Azobé/Bongossi)


Nyutviklet gjenget spiss



Minimal kraft som kreves på grunn av uavhengig mating med enda mindre friksjon


Ny kantgeometri



Perfekt sponfjerning og retningsstabilitet for dype hull


Optimalisert spiralsporgeometri



Freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring (Fra Ø7mm og oppover)


  • Ingen vridning i chucken: Raskere, mer behagelig arbeid

  • Optimal kraftoverføring

  • Beskyttelse av chucken mot skade

  • Enklere åpning og lukking av chucken


Sparer tid


Ved å bruke Würth push-on-forsenkningen (over 12 mm diameter) er boring og forsenkning mulig i ett arbeidstrinn



Større effektive lengder


Würth-forlengelsen kan brukes fra en diameter over 22 mm



Tilgjengelig eksklusivt fra Würth

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Spiralbor for tre av typen LONGLIFE & SPEED kan brukes enten håndstyrt eller stasjonært (f.eks. i CNC-verksteder, trelasthandler) for rask boring av dype hull i tre med nøyaktige mål (f.eks. sperrer, bjelker). Skjæreverdiene i hastighetstabellen må følges avhengig av materialet.

Diameter

10 mm

Lengde

235 mm

Arbeidslengde

165 mm

Kan brukes med forlengelse

Nei

Kan brukes med adapter

Nei

Skaftform

Sekskantet

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger