Spiralbor Longlife & Speed
Spiralbor for tre, Longlife & Speed
SPIRALBOR FOR TRE LS Ø.16,0MM L.165MM
Art.-nr. 0650771616
EAN 4061975509512

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Betydelig lengre levetid sammenlignet med vanlige spiralbor
- Spesiell overflatebehandling
- Forskjøvet borhode
- Spesielt tilpasset konusspissgeometri
- Nyutviklet gjenget spiss
Ideell i myke og harde tresorter (selv i eksotiske hardtresorter, for eksempel Azobé/Bongossi)
Nyutviklet gjenget spiss
Minimal kraft som kreves på grunn av uavhengig mating med enda mindre friksjon
Ny kantgeometri
Perfekt sponfjerning og retningsstabilitet for dype hull
Optimalisert spiralsporgeometri
Freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring (Fra Ø7mm og oppover)
- Ingen vridning i chucken: Raskere, mer behagelig arbeid
- Optimal kraftoverføring
- Beskyttelse av chucken mot skade
- Enklere åpning og lukking av chucken
Sparer tid
Ved å bruke Würth push-on-forsenkningen (over 12 mm diameter) er boring og forsenkning mulig i ett arbeidstrinn
Større effektive lengder
Würth-forlengelsen kan brukes fra en diameter over 22 mm
Tilgjengelig eksklusivt fra Würth
Spiralbor for tre av typen LONGLIFE & SPEED kan brukes enten håndstyrt eller stasjonært (f.eks. i CNC-verksteder, trelasthandler) for rask boring av dype hull i tre med nøyaktige mål (f.eks. sperrer, bjelker). Skjæreverdiene i hastighetstabellen må følges avhengig av materialet.
Diameter | 16 mm |
Lengde | 235 mm |
Arbeidslengde | 165 mm |
Kan brukes med forlengelse | Nei |
Kan brukes med adapter | Ja |
Skaftform | Sekskantet |
Tabell for rotasjonshastighet | |||
Diameter [i mm] | Mykt tre (total lengde>320 mm) | Mykt tre (total lengde<320 mm) | Hardt tre |
6 | 1000 o/min | 1400 o/min | 800 o/min |
8 | 1000 o/min | 1400 o/min | 800 o/min |
10 | 1000 o/min | 1200 o/min | 600 o/min |
12 | 1000 o/min | 1100 o/min | 600 o/min |
14 | 1000 o/min | 1000 o/min | 600 o/min |
16 | 900 o/min | 900 o/min | 500 o/min |
18 | 800 o/min | 800 o/min | 500 o/min |
20 | 700 o/min | 700 o/min | 400 o/min |
25 | 600 o/min | 600 o/min | 300 o/min |
30 | 500 o/min | 500 o/min | 300 o/min |
35 | 400 o/min | 400 o/min | 300 o/min |