Spiralbor, ekstra kort
Spiralbor HSS DIN 1897, ekstra kort
SPIRALBOR EKSTRA KORT HSS DIN 1897 3,3MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sylindrisk ekstra kort
- Høyrevendt skjæring
- Spissvinkel 118°
For hull i tynne materialer, f.eks. platemetall, flatjern og profiljern, karosseriplater osv.
![]() | |
Materiale som skal behandles | Tynne stålplater, Tynnvegget stål |
Design | Høyre |
Diameter (Ø) | 3,3 mm |
Lengde (l1) | 49 mm |
Sponsporlengde (l2) | 18 mm |
Skaftform | Sylinderformet |
Kuttemateriale | HSS |