Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spiralinnsats W.TEC ® INNSATSSPOLE frittgående

Innsatsgjenge FR A2 W.TEC-serien
HELCINRT-FR-A2-M12X24

Art.-nr. 462712 24
EAN 4046777805567
Priser vises for kunden etter pålogging
Spiralinnsats W.TEC ® INNSATSSPOLE frittgående

Art.-nr. 462712 24

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 10 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For å produsere varige, kraftige innvendige gjenger. Med frittløpende, måltro gjenger. Lagd av rustfritt stål A2

Perfekt kombinasjon av plassavstand og slitesterk gjengestyrke


  • I lavfaste metallmaterialer

  • I plast


Optimal kraftfordeling


Fleksibiliteten til de gjengede innsatsene kompenserer for høyde- og vinkelfeil



Gjenget innsats sitter sikkert



Minimalt gjengefriksjonsmoment i gjenger og minimert torsjonsbelastning



Økt korrosjonsmotstand



Minimering av plass og vekt


Mindre antall påkrevde koblingspunkter og/eller reduserte skruedimensjoner



Kostnadene minimeres


Ved å forsterke gjengene, noe som effektivt minimerer reparasjonskostnadene

Toleranseposisjonen til ISO-gjengene tilsvarer 6H etter installasjon.

Toleranseposisjonen til ISO-gjengene tilsvarer 6H etter installasjon.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Instruksjoner

En motstandsdyktig gjenge i 4 trinn:



Trinn 1:


Bor et kjernehull eller bor ut de skadede gjengene



Trinn 2:


Opprett en mottaksgjenge


  • Ved å gjenge med gjengetappen


ELLER


  • Uten å kutte ved hjelp av gjengestøping for en enda mer motstandsdyktig motgjenge


Trinn 3:


Angi gjenget innsats


  • Spiralinnsatsen kan monteres både mekanisk og for hånd ved hjelp av det tilhørende innskruingsverktøyet.


Trinn 4:


Bryt stiften


  • Skill følgestiften ved å banke forsiktig på det forhåndsbestemte bruddpunktet med en stiftbryter, og fjern deretter. Automatiske stiftbrytere er også tilgjengelig for serieproduksjon.

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

Design

Free running

Gjengetype x nominell diameter

M12

Lengde på innebygd (l1)

24 mm

Utvendig diameter (d1)

14,2 mm

Gjengeforming

Standard metriske gjenger

Stigning

1,75 mm

Kjernehulldiameter

12,4 mm

Min. kjernehulldybde

31,88 mm

Krevd gjengedybde ved naglehull

30,13 mm

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
W-TEC® INNSATSSPOLE – universelt innskruingsverktøy

SCRINTL-HELCINRT-PWR/MAN-ST-M12/M13

Verktøy for å skru inn gjengeforingerfor W-TEC® gjengeforing manuelt og mekanisk