Spiralinnsetting sortiment W.TEC ® INNSATSSPOLE frittgående
W-Tec innsatsspole, sortiment
W-TEC-SORT-MIX-M3-24PCS
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Perfekt kombinasjon av plassavstand og slitesterk gjengestyrke
- I lavfaste metallmaterialer
- I plast
Optimal kraftfordeling
Fleksibiliteten til de gjengede innsatsene kompenserer for høyde- og vinkelfeil
Gjenget innsats sitter sikkert
Minimalt gjengefriksjonsmoment i gjenger og minimert torsjonsbelastning
Økt korrosjonsmotstand
Minimering av plass og vekt
Mindre antall påkrevde koblingspunkter og/eller reduserte skruedimensjoner
Kostnadene minimeres
Ved å forsterke gjengene, noe som effektivt minimerer reparasjonskostnadene
Toleranseposisjonen til ISO-gjengene tilsvarer 6H etter installasjon.
En motstandsdyktig gjenge i 4 trinn:
Trinn 1:
Bor et kjernehull eller bor ut de skadede gjengene
Trinn 2:
Opprett en mottaksgjenge
Ved å kutte med gjengetappen
Trinn 3:
Angi gjenget innsats
Gjenget innsats kan monteres både mekanisk og for hånd ved hjelp av det tilhørende innskruingsverktøyet.
Trinn 4:
Bryt stiften
Skill følgestiften ved å banke forsiktig på det forhåndsbestemte bruddpunktet med en stiftbryter, og fjern deretter. Med serieproduksjon er også automatiske stiftbrytere tilgjengelige.
Gjengetype x nominell diameter | M3 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Gjengetype | Metriske gjenger |
Antall deler i sortiment/sett | 24 STK |

TAP-HELCINRT-GRND/THRGHO-HSSG-M3X0,5

SCRINTL-HELCINRT-PWR/MAN-ST-M3/M3,5

TANGBREAKTL-(HELCINRT-M3)-ST-100MM

THRREPINRT-FR-A2-M3X4,5

HELCINRT-FR-A2-M3X6

THRREPINRT-FR-A2-M3X7,5