Spiralklemmepinne, standard design ISO 8750 rustfritt stål A2
ISO 8750, A2 rustfritt stål,
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 4 mm |
Lengde (l1) | 24 mm |
Skråfaslengde (a1) | 1,1 mm |
Standarder | ISO 8750 |
Materiale | Rustfritt stål A2 |
Overflate | Bar |
Design | Standard design |
RoHS-kompatibel | Ja |