Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Meiselsortiment med SDS-plus tange Longlife & Speed, 3 stykker

Spiss/flat/spademeisler Plus LS flerpakning
SETT MED 3 X MEISEL PLUSS L.S ZEBRA

Art.-nr. 0648860003

EAN 4065746590952

Priser vises for kunden etter pålogging
Meiselsortiment med SDS-plus tange Longlife & Speed, 3 stykker

Art.-nr. 0648860003
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
Neste generasjon førsteklasses spisse, flate og spadmeisler med verktøyholder som passer til SDS-plus i en attraktiv flerpakning.

Optimalisert beskyttelse mot fastkjøring


Den nye meiselformen forhindrer fastkjøring og reduserer friksjon.



Høy slipeeffekt


Selvslipende design fjerner mer materiale på kortere tid og sikrer høy fjerningshastighet over hele verktøyets levetid.



Opptil 200 % lengre levetid sammenlignet med standardversjoner


Utvidet arbeidsområde



Konvekst utpreget område for penetrasjon


  • Sentral lastoverføring

  • Bedre overføring av sjokkbølger

  • Høyere penetrasjonsmotstand
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Spiss meisel


For generelt rivnings- og gjennombrytningsarbeid (pigging, riving, sanering, banking, oppbrytning osv.) For harde materialer, f.eks. betong.



Flat meisel


For generelt rivings- og gjennombrytningsarbeid (pigging, rivning, utbanking, oppbrytning, bryte åpent, bryte ut osv.) For mykere materialer. Kan også brukes til merking av mur som skal slås ut.



Spademeisel


Slå av pussede vegger og løsne jord, påstøp og bitumen.

Verktøyholder

SDS-Plus

Antall deler i sortiment/sett

3 STK

Meiselsortiment med SDS-plus tange Longlife & Speed, 3 stykker inkludert:
1 x
Spissmeisel med SDS-plus tange Longlife & Speed

PIGGMEISEL PLUSS L.S ZEBRA L.250MM

Beskrivelse:
Lengde: 250 mm
Førsteklasses neste generasjons spiss meisel med verktøyholder som passer til SDS-plus.
Antall: 1 x
1 x
Flat meisel med SDS-plus tange Longlife & Speed

FLATMEISEL PLUSS L.S ZEBRA B.20/L.250MM

Beskrivelse:
Bredde: 20 mm; Lengde: 250 mm
Førsteklasses neste generasjons flatmeisel med verktøyholder som passer til SDS-plus.
Antall: 1 x
1 x
Spademeisel med SDS-plus tange Longlife & Speed

FLATMEISEL PLUSS L.S ZEBRA B.40/L.250MM

Beskrivelse:
Lengde: 250 mm; Bredde: 40 mm
Premium neste generasjons spadmeisel med SDS-plus tange.
Antall: 1 x