Splint ISO/WN 1234 sinkbelagt stål
ISO/WN 1234 sinkbelagt stål
SPLINT ISO 1234-ELZINK-(A2K)-2X25
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nominell størrelse d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm ikke standardisert i henhold til ISO 1234
Erstatter DIN 94
![]() | |
Nominell diameter (d1) | 2 mm |
Lengde (l1) | 25 mm |
Utvendig langsgående ringdiameter (b) | 4,00 mm |
Utvendig tverrgående ringdiameter (c) | 3,60 mm |
Lengde mellom to stifter på en splint (a) | 2,50 mm |
Standarder | ISO 1234 |
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
RoHS-kompatibel | Ja |