Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Splint ISO/WN 1234 sinkbelagt stål

ISO/WN 1234 sinkbelagt stål
SPLINT ISO 1234-ELZINK-(A2K)-4X40

Art.-nr. 511710440
EAN 4053479704777

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Nominell størrelse d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm ikke standardisert i henhold til ISO 1234

Merknad

Erstatter DIN 94

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d1)

4 mm

Lengde (l1)

40 mm

Utvendig langsgående ringdiameter (b)

8,00 mm

Utvendig tverrgående ringdiameter (c)

7,40 mm

Lengde mellom to stifter på en splint (a)

4,00 mm

Standarder

ISO 1234

Materiale

Stål

Overflate

Galvanisert

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger