Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sponplatelim

Sponplatelim
SPONPLATELIM PATRON 300 ML

Art.-nr. 0892100108
EAN 4067993226943

Priser vises for kunden etter pålogging
Sponplatelim

Art.-nr. 0892100108
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
Løsemiddelbasert klebemiddel for kaldt vær som har festeevne i utendørsforhold med frost (–15 °C).
Fester seg til nesten alt:
Tre, spon, kryssfinér, laminater, gipsplater, kork,
murstein, betong, gassbetong, stål, aluminium, kobber,
galvanisert platestål, ABS-PVC-PUR-PC-plast, polyester
og melamin.
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Innhold

300 ml

Beholder

Patron

Kjemisk base

Styrenbutadiengummi

Farge

Lysebrun

Tetthet/betingelser

1,2 kg/l / ved 20 °C

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

-15 til 35 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-40 til 80 °C

Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser

24 Måned / fra 5 °C til 30 °C

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Vinkeldyse Kan roteres 360°

PÅFØRINGSDYSE 360 GRADER DREIBAR

For 310 ml plastpatroner (grovgjenget)
x 10 Ant.