Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Terrasseskrue ASSY® 4 RCMR delgjenget med 60° senkhode, Syrefast A4

Sponplateskruer, senkhode m/fres, annet
ASSY TERRASSESKR. A4 AW20 4,5X60

Art.-nr. 0180654560

EAN 4061975229397

Priser vises for kunden etter pålogging
Terrasseskrue ASSY® 4 RCMR delgjenget med 60° senkhode, Syrefast A4

Art.-nr. 0180654560

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell diameter (d)

4,5 mm

Lengde (l)

60 mm

Gjengelengde (lg)

33 mm

Hodetype

Fresesenkhode

Hodediameter (dh)

7,0 mm

Hodehøyde (k)

3,9 mm

Hodedetaljer

Fresekanter

Innvendig drev

AW20

Gjengetype

Skruegjenger i tre

Gjengeforming

Grovgjenger

Skruegjengeutforming

Delgjenget

Design

Med skaft

Kjernediameter

2,7 mm

Form på markørspiss

Tupp med motgjenge

Vinkel på spissen

28 Degree

Materiale

Rustfritt stål A4, 1.4578

Maks. innskruingsvinkel

90 Degree

Min. innskruingsvinkel

0 Degree

Egnet for bruk på følgende materialer

Tre, Laget i tre, Bløtt tre, Finerplate, Hardved, LVL, Tre med svært mye kvist

Bruksområde

Tre, Elementkonstruksjon, Tømmerkonstruksjon, Forskaling, Terrasse

Godkjenning

ETA-11/0190

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger