Sporhengsel, trykkstøpt sink
Sporhengsel, trykkstøpt sink
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Profiltype | I |
Egnet for sporbredde (N) | 8 mm |
Lengde (l1) | 80 mm |
Bredde (b1) | 40 mm |
Materialtykkelse (s1) | 8 mm |
Borehullavstand (l2) | 24 mm |
Borhulldiameter (d1) | 8,3 mm |
Lengde på avlangt hull (l3) | 13 mm |
Bredde på avlangt hull (b2) | 8,3 mm |
Vingelengde (l4) | 40 mm |
Vingelengde 2 (l5) | 40 mm |
Åpningsvinkel | 180 Degree |
Materiale | Zamak |
Materiale til aksel | Rustfritt stål |
Farge | Svart |
RoHS-kompatibel | Ja |