Sprayfett Høytrykksbestandig
Smørefett spray svart
SMØREFETT SPRAY SVART 400 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
God vedheft og trykkfasthet
- Pålitelig beskyttelse mot slitasje selv under høye trykkbehov
- Støy- og vibrasjonsdemping
Skjærebestandig
Utmerket smøring også for hurtig roterende smørepunkter
Tilsetning av faste smøremidler
Har gode nødsmøresegenskaper (det faste smøremidlet forhindrer ekstrem slitasje i de kritiske fasene av smørefilmrivningen).
Inneholder korrosjonsbeskyttende tilsetningsstoffer
Fortrenger fukt og beskytter mot korrosjon
Kompatibel med O-ringer
Bestandig mot spray av vann og saltvann samt svake syrer og baser
Silikon-, harpiks-, syre- og bitumenfri
Tilsølte smørepunkter må grundig rengjøres og avfettes med 1A-rens, art.nr. 0890 106 500, før påføring.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Svart, skjærebestandig, høytrykksbestandig spesialsmøremiddel. Utmerket for raskt roterende smørepunkter
Rengjør og avfett arbeidsstykket. Rist kraftig før bruk. Spray smørepunktet jevnt fra en avstand på ca. 20 cm. Med løpende girhjul skal den kontinuerlig spraystrålen alltid pekes mot samme område. Snu boksen 180° og spray i ca. 5 sekunder etter bruk. Tilsmussede smørepunkter må grundig rengjøres og avfettes med 1A-rens, art.nr. 0890106500 før påføring.
Kjemisk base | Mineralolje med polybutylen |
Oljebasis | Mineralolje |
Farge | Svart |
Lukt | Bensin |
Tetthet | 0,74 g/cm³ |
Min. dråpepunkt | 140 °C |
Betingelser for dråpepunkt | i henhold til DIN ISO 2176 |
Min. temperaturområde | -30 °C |
Maks. temperaturområde | 180 °C |
Motstandsdyktighet mot | Saltvann, Svak lut, Svake syrer, Sprut |
Silikonfri | Ja |
Bitumenfri | Ja |
Harpiksfri | Ja |
Syrefri | Ja |
AOX-frI | Ja |
Innhold | 400 ml |
Vekt av innhold | 251,6 g |
Beholder | Boks |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.