Sprayglans
Sprayglans
SPRAYGLANS 500 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Lite tidkrevende
- Kjøretøyet ser ut som det nettopp har blitt polert
- Silikonfri
Les spesifikasjonene i sikkerhetsdatabladet før du bruker produktet.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – utfør egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Sprayglansen kan brukes på nye og brukte kjøretøyer samt på all vanlig lakk. Dette produktet kan gjøre alle kjøretøydeler skinnende, inkludert kromdeler, plast og glass.
Spray på og poler med en tørr klut
Innhold | 0,5 l |
Lukt | Søtlig |
Farge | Blå |
Beholder | Håndspray |
Tetthet/betingelser | 1 g/cm³ / ved 20 °C |
Tetthetsbetingelser | ved 20 °C |
pH-verdi / betingelser | 7,5 / ved 20 °C |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.