Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spraylim Plus

Power spraylim Plus
SPRAYLIM PLUS 400 ML

Art.-nr. 0890100064
EAN 4050641995100

Priser vises for kunden etter pålogging
Spraylim Plus

Art.-nr. 0890100064
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
Kontaktlim med høy umiddelbar limstyrke og høy varmebestandighet

Utmerket varmebestandighet opp til 110 °C 1)


Langvarig sikkert hold i en rekke bruksområder



Tørker raskt


Kortere behandlingstid, da videre bearbeiding av materialet kan skje raskere



Sprøytehodet kan justeres i 2 posisjoner


  • Horisontal og vertikal

  • Spraystrålebredde

  • Ekstremt fleksibel i mange arbeidssituasjoner, takket være alternativer for optimal innstilling og bruk


Gjennomsiktig etter herding


  • Fargeløs liming

  • Ingen fargelekkasje på grunn av gjennomsiktig herding med tynn limpåføring


1) Avhengig av testmetoden

Merknad

Etter bruk snur du boksen opp ned og sprayer til dysen er tom for lim.

Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter. Se det tekniske dataarket!

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for liming av stoff, polyester/polyesterskum, skumgummiprofiler, isolasjonsmaterialer, takkledningsmateriale, skinn, filt, papp (sammen eller på gummi), metall (rått, fosfatert, glødet, primet og malt, anodisert), trematerialer og polyestermaterialer. Også egnet for liming av PE-film (f.eks. som belegg for vannsprutbeskyttelse på innsiden av bildører). Dette spraylimet kan også brukes til sluttbearbeiding og fôring (taktrekk i biler).

Instruksjoner

Rengjør overflatene som skal limes grundig og spray dem deretter. Spray absorberende overflater til de er mettet. Sprayavstanden skal være ca. 15–25 cm. La tørke i 5–15 minutter (avhengig av temperatur, materiale og påføring) og sammenføy.


Se det tekniske databladet for mer informasjon.

Kjemisk base

Syntetisk gummi

Farge

Gjennomsiktig

Tetthet

0,85 g/ml

Lukt

Karakteristisk

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

0 til 30 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-20 til +110 °C

Min. flammepunkt

-24 °C

Min./maks. utluftingstid

5 min-15 min

Min./maks. sprøyteavstand

15-25 cm

Innhold

400 ml

Vekt av innhold

288 g

Min. strekkskjærfasthet

0,26 N/mm²

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Silikonfri

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger