Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Spraylim med høy styrke

Sterkt spraylim
KONTAKTLIM RAPID SPRAY 400 ML

Art.-nr. 0890100056
EAN 4045989502042

Priser vises for kunden etter pålogging
Spraylim med høy styrke

Art.-nr. 0890100056
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
Svært god begynnelsesheft


  • hurtigtørkende og danner øyeblikkelig en film med høy heft

  • Spesielt utviklet for moderne industrielle bruksområder


For alle lette materialer


  • lim plast, skum, gummi, filt, stoff, polstring, metall

  • Ideell for varig liming, fuktbestandig
Merknad

Disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. Det er brukerens ansvar å teste produktene våre for å avgjøre om de er egnet for den tiltenkte bruken

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kjemisk base

Syntetisk gummi med neoprenbase

Farge

Beige

Tetthet

0,86 g/cm³

Lukt

Karakteristisk

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

10 til 25 °C

Min./maks. temperaturbestandighet

-20 til 80 °C

Min. flammepunkt

-60 °C

Beholder

Sprayboks

Innhold

400 ml

Lagringsbestandighet fra produksjon

12 Måned

Silikonfri

Ja

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Silikonfjerner

SILIKONFJERNER BOKS 1 LITER

Profesjonell rengjøring og avfetting før påføring av lim eller lakk.