Spraymaling, helblank
Spraylakk, nitro-alkydalkvalitet, høyglans
SPRAYLAKK HØYGLANS RAL 9010 HVIT 600 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nitroalkyd av meget høy kvalitet
- Enkel å bruke
- Meget jevn spredning
- Tørker raskt
- God dekkevne
Kan brukes på alle vanlige grunninger, sparkelmasser og malingstyper
Hurtigtørkende harpiksmaling
Inneholder ikke tungmetaller
Tørketid ved 20 °C
- Støvtørr < 10 min.
- Overflatetørr < 20 min.
- Berøringstørr < 60 min.
400 ml boks med rund dyse, 600 ml boks med viftedyse
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for et bestemt resultat. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
For lakkeringsreparasjonsarbeid, beskyttelse mot korrosjon og forvitring, og for overflatebehandling.
Overflater: Tre, metall, stoff, stein, keramikk, glass, malbar plast, betong, kurver. Mange bruksområder: Nyttekjøretøy, karosseri, radiatorer, vinduskonstruksjon, stålkonstruksjon osv.
Rist boksen godt i omtrent 2 minutter før bruk. Overflaten må være ren, tørr og fettfri. Fjern rust og gammel løs maling, puss og påfør grunning. Sprayavstand: 20–25 cm. Vent ca. 5 minutter mellom hvert spraylag.
Innhold | 600 ml |
Farge | Ren hvit RAL 9010 |
Kjemisk base | Nitroalkydal |
Glansgrad | Høyglanset |
Maks. temperaturbestandighet | 80 °C |
Tetthet | 0,77 g/cm³ |
Tid for støvtørr | 10 min |
Min./maks. sprøyteavstand | 20-25 cm |
Min. sprøyteavstand | 20 cm |
Maks. sprøyteavstand | 25 cm |
Berøringstørr etter | 20 min |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |
Min. bearbeidelsestemperatur for kanne | 20 °C |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 15 til 25 °C og maks. 60 % relativ fuktighet |
Betingelser for tørketid | ved 20°C |
AOX-frI | Ja |
Min. utluftingstid | 5 min |
Beholder | Boks |
Design | Viftedyse |
Fri for tungmetaller | Ja |
Fri for KFK (drivgass) | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.