Spraylakk spesial - klarlakk
Klarlakk, nitro-alkydalkvalitet Special
SPRAYLAKK SILKEMATT KLAR 400 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Nitroalkyd av meget høy kvalitet
- Hurtigtørkende
- Enkelt å påføre
- Veldig gode dekkegenskaper
- God dekkevne
Kan lakkeres med alle vanlige grunninger, fyllstoffer og malingstyper
Hurtigtørkende harpiksmaling
Formelen inneholder ikke tungmetaller
Tørketid ved 20 °C
- Berøringstørr < 60 min.
Temperaturbestandig opptil +80 °C
Lagringstemperatur +15 °C til +25 °C og opptil 60 % rel. fuktighet. Optimal prosesstemperatur er +20 °C. Ingen maling på overflater belagt med syntetisk harpiks lakk, da dette kan føre til løfting og krusing av den gamle malingen.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, så må disse opplysningene kun betraktes som en veiledning basert på våre erfaringer. Det anbefales å gjøre egne forsøk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
Mange bruksområder: Nyttekjøretøy, karosseri, radiatorer, vinduskonstruksjon, stålkonstruksjon osv. Anbefales for reparasjonsarbeid og delemaleri. Løsemiddel- eller vannbaserte lakk og slipt gammel lakk er egnede overflater.
Rist boksen kraftig i ca. 3 minutter før bruk. Overflaten som skal sprayes, må være ren, tørr og fettfri. Fjern rust og gammel løs maling, puss og påfør grunning. Sprayavstand: 20-25 cm. Vent ca. 5 minutter mellom hver spraying.
Kjemisk base | Nitroalkydal |
Innhold | 400 ml |
Farge | Gjennomsiktig |
Glansgrad | Halvglanset |
Design | Rund dyse |
Tid for støvtørr | 10 min |
AOX-frI | Ja |
Min. flammepunkt | -4 °C |
Tetthet | 0,8 g/cm³ |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | fra 15 til 25 °C og maks. 60 % relativ fuktighet |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 36 Måned |