Sprayvoks Evershine Express
Sprayvoks EVERSHINE Express
EVERSHINE EXPRESS 500ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sprayvoks Evershine Express gir en blank finish som forbedrer utseendet på overflaten
- Enkel å påføre for rask og effektiv beskyttelse
- Lang holdbarhet med lagringsbestandighet på opptil 36 måneder ved temperaturer opp til 40°C
Dataark(X)
Sprayvoks Evershine Express er ideell for rask og effektiv beskyttelse av alle typer kjøretøy.
Påfør 1-2 spray på et panel, og fordel med en mikrofiberklut.
Poler til høy glans med en ny, ren mikrofiberklut.
Innhold | 500 ml |
Farge | Lysegrå |
Beholder | Flaske |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 36 Måned / till 40°C |