Sprengring form SB for borehull DIN 9928
Sprengring for borehull, ulegert stål
Art.-nr. 0490999300
EAN 4049557034416
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for borehull | 300 mm |
Egnet for rillediameter | 305 mm |
Utvendig diameter (d1) | 307,9 mm |
Bredde (b1) | 7,5 mm |
Tykkelse (s1) | 4 mm |
Standarder | DIN 9928 |
Form | SB |
Materiale | Stål |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |