Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sprengskive DIN 127 A2 rustfritt stål

RG-SPG-DIN127-B-A2-D2,6

Art.-nr. 044725

EAN 4047376558212

Priser vises for kunden etter pålogging
Sprengskive DIN 127 A2 rustfritt stål

Art.-nr. 044725

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1000 Ant.
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
Egnet for skruegjenger

M2.5

Innvendig diameter (d1)

2,7 mm

Utvendig diameter (d2)

5,1 mm

Høyde (h1)

1,2 mm

Tykkelse (s1)

0,6 mm

Materiale

Rustfritt stål A2

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Form

B

Standarder

DIN 127

Bredde (b)

1 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger