Sprengskive DIN 127 A4 syrefast
RG-SPG-DIN127-B-A4-D24,5
Art.-nr. 044524
EAN 4045989883233
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Egnet for skruegjenger | M24 |
Innvendig diameter (d1) | 24,5 mm |
Utvendig diameter (d2) | 40 mm |
Høyde (h1) | 10,0 mm |
Tykkelse (s1) | 5 mm |
Materiale | Syrefast stål, A4 |
Overflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | B |
Standarder | DIN 127 |
Bredde (b) | 7 mm |