Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sprengskive DIN 127 A4 syrefast

SPRENGSKIVE DIN 127 A4 M4

Art.-nr. 04454

EAN 4011231384544

Priser vises for kunden etter pålogging
Sprengskive DIN 127 A4 syrefast

Art.-nr. 04454

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 100 Ant.
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
Egnet for skruegjenger

M4

Innvendig diameter (d1)

4,1 mm

Utvendig diameter (d2)

7,6 mm

Høyde (h1)

1,8 mm

Tykkelse (s1)

0,9 mm

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Form

B

Standarder

DIN 127

Bredde (b)

1,5 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger