Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Sprengskive DIN 127, stål, mekanisk forsinket

DIN 127 mekanisk forsinket form B
FJÆRSKIVE DIN 127- 8-B-ELZN

Art.-nr. 04418
EAN 4011231383004

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Merknad

Bare egnet for skruer med fasthetsklasse ≤ 5.8

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for skruegjenger

M8

Innvendig diameter (d1)

8,1 mm

Utvendig diameter (d2)

14,8 mm

Høyde (h1)

4,0 mm

Tykkelse (s1)

2 mm

Materiale

Fjærstål

Overflate

Mekanisk forsinket/A2K

RoHS-kompatibel

Ja

Form

B

Standarder

DIN 127

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger