Stagsurringsskinne
Stavsurringsskinne
FESTESKINNE, ZSS2000, ALUMINIUM, 2000MM
ORSYMOBIL
Art.-nr.
096380 257
EAN 4038898487630
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
For montering på kjøretøyvegger eller bilinnredningsutstyr
- Funksjon for hurtig innsjekking
- Med kantbeskyttelse i gummi
- Laget av aluminium
- Inkluderer monteringssett
Typebeskrivelse | ZSS2000 |
Bredde | 43 mm |
Høyde | 25,5 mm |
Lengde | 2000 mm |
Produktvekt (per element) | 2,800 kg |
Farge | Aluminium-sølv |
Materiale | Aluminium-plast |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.