Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Stagsurringsskinne

Stavsurringsskinne
FESTESKINNE, ZSS997, ALUMINIUM, 997MM
ORSYMOBIL

Art.-nr. 096380 255
EAN 4038898487616

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

For montering på kjøretøyvegger eller bilinnredningsutstyr
  • Funksjon for hurtig innsjekking

  • Med kantbeskyttelse i gummi

  • Laget av aluminium

  • Inkluderer monteringssett
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

ZSS997

Bredde

43 mm

Høyde

25,5 mm

Lengde

997 mm

Produktvekt (per element)

1,250 kg

Farge

Aluminium-sølv
Svart

Materiale

Aluminium-plast

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Skrallesurringsbelte med flat krok

FESTESTROPP MED BRED KROK, 2M

ORSYMOBIL
For stagfesteskinne
x 1 Ant.
Skrallesurringsbelte med flat krok

FESTESTROPP RZS50 M/BRED KROK, 5M

ORSYMOBIL
For stagfesteskinne
x 1 Ant.
Deksellokk For rette festeskinner i aluminium

ENDESTYKKE KES01 FOR ZSS FESTESKINNE, X2

ORSYMOBIL
Beskyttelse mot skarpe kanter
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger