Stål selvkleb. vekt på rull høy tape kvalitet
Stål selvkleb. vekt på rull høy tape kvalitet
LIMVEKT STÅL/SINK NORTONTAPE RULL 5G 6KG
Art.-nr.
0830140401
EAN 4056807434346
Priser vises for kunden etter pålogging
Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Hvis du vil kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-avdeling, logger du deg på ved hjelp av påloggingsinformasjonen.
Har du spørsmål, kan du ta kontakt på servicenummeret vårt 464 01 500
Ikke Würth-kunde ennå, eller allerede Würth-kunde, men har ikke påloggingsinformasjon til nettbutikken? Du kan registrere deg på nettet nå med bare noen få trinn. Når vi har kontrollert og godkjent informasjonen du angir, kan du spørre om lagerbeholdning og priser samt legge inn bestillinger umiddelbart.
Tilpasset for næringsdrivende
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Stål selvkleb. vekt på rull høy tape kvalitet.
- Stål selvkleb. vekt på rull tilgjengelig i ulike versjoner
- Limebånd av høy kvalitet fra Saint-Gobain gir et fast grep
- Norbond V2800 - OE-kvalitet
- Norbond V3030 - topp ettermarkedskvalitet
- Norbond V3030R Clean Peel - lettere å fjerne limbåndet fra kanten
Vekt for utjevningsvekt | 5000 g |
Materiale | Stål |
Overflate | Zinc plated silver |
Bredde | 19 mm |
Farge | Sølvgrå |
Design | Rull |
Produktvekt (per element) | 5600 g |