Stål selvkleb. vekt på rull høy tape kvalitet
Stål selvkleb. vekt på rull høy tape kvalitet
LIMVEKT STÅL/SINK RULL 5G 6KG
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Stål selvkleb. vekt på rull tilgjengelig i ulike versjoner
- Limebånd av høy kvalitet fra Saint-Gobain gir et fast grep
- Norbond V2800 - OE-kvalitet
- Norbond V3030 - topp ettermarkedskvalitet
- Norbond V3030R Clean Peel - lettere å fjerne limbåndet fra kanten
Vekt for utjevningsvekt | 5000 g |
Materiale | Stål |
Overflate | Zinc plated silver |
Bredde | 19 mm |
Farge | Sølvgrå |
Design | Rull |
Produktvekt (per element) | 5600,000 g |