Ventilasjonsskrue 6kt med flens stål elzink
Stålforsinket 6 kt-hode med krage TX
KANALSKRUE VTS 4.2X9.5 HX1/4'' TX20 ZN
Art.-nr. 505142100
EAN 5710123520891
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Kanal/plateskruer
- S-punkt for innfesting i tynne plater
- Borkapasitet: 2 x 0.75mm
- Nøkkelvidde: 1/4"
- TX-drivspor
Materiale | Stål |
Overflate | Galvanisert |
Form | Spiss |
Nominell diameter (d1) | 4,2 mm |
Lengde (l1) | 9,5 mm |
Hodediameter (dk) | 1/4 in |
Skivediameter (d2) | 8,5 mm |
Ekstern drift (s1) | 1/4 tomme |
Form på markørspiss | Spiss |
Drevtype | Intern TX |