Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Wire 7 x 19 A4 syrefast

WN 3060 A4 syrefast 7 x 19

Art.-nr. 5176004002

EAN 4050641656506

Priser vises for kunden etter pålogging
Wire 7 x 19 A4 syrefast

Art.-nr. 5176004002

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 250 m

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

  • Meget fleksibelt ståltau på grunn av de 7 trådene, hver med 19 ledninger

  • Dette muliggjør en spesielt smal bøyningsradius
Merknad

Disse kablene er ikke konstruert og produsert for løfting som en del av løfteutstyr eller bærende utstyr.


De er derfor ikke tillatt å bruke som løfteredskaper, stropper eller bæreutstyr, særlig innenfor anvendelsesområdet definert i maskindirektiv 2006/42/EF.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Utvendig diameter (d1)

2 mm

Beregnet total bruddstyrke

2,65 kN

Min. bruddstyrke

2,33 kN

Standarder

WN 3060

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger