Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ståltauklips med U-formet klemme

Sinkbelagt stål med sekskantmutter med flens

Art.-nr. 0520030
EAN 4057708103799

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

DIN EN 13411-5 sinkbelagt stål
  • Klemme: Stål, sinkbelagt gul

  • Kragemutter: Stål, sinkbelagt gul

  • Oppspenningsklemme: Stål elzinkblåkromatert
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Standarder

EN 13411-5

Materiale

Stål

Overflate

Gul, galvanisert

Egnet for taudiameter (d)

30,0 mm

Tiltrekkingsmoment

212 Nm

Klembredde (t)

41 mm

Gjengetype x nominell diameter (d1)

M20

Høyde (h1)

131 mm

Bredde (b1)

95 mm

RoHS-kompatibel

Nei

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger