Standard arbeidsbenk med hjul 1200 mm med 2 understellblokker
Standard arbeidsbenk med hjul
ARBEIDSBENK 3 SKUFFER SKAP-1 HYLLE R5010
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Solid bunnramme utstyrt med skuffer, hengslede dører og hyller
- Lastekapasitet opptil 300 kg
- Solid benkeplate sikrer robuste bruksområder og langvarig bruk
- Låseelement med mekanisk sylinderlås
- Skuffer i systemet innvendig dimensjon 8.6 for å holde alle skum- og brettinnsatser, systembokser og sklisikre matter
- Rullemontert delvis forlengelse med en lastekapasitet på 80 kg
- Håndtak i aluminium med muligheter for merking
- To store svinghjul med låsemekanisme og to faste hjul samt et stabilt styrehåndtak gir jevn bevegelse og manøvrering
- Belegget av mikrostrukturpulver av høy kvalitet gir en homogen og elegant overflate
Bredde x dybde x arbeidshøyde | 1200 x 750 x 860 mm |
Materiale til benkeplate | Multiplekset bøk |
Overflate på arbeidsplate | Gjennomsiktig lakkert |
Tykkelse på arbeidsplate | 40 mm |
Systemmål | 8,6 |
Låstype | Sylinderlås |
Rulldesign | 2 svingbare trinser med brems (D: 160 mm), 2 faste trinser uten brems (D: 160 mm) |
Antall skuffer | 3 STK |
Skuffeutforming | 3 skuffer, fronthøyde 180 mm |
Uttrekkingstype | Rullelager, Delvis forlengelse |
Lastekapasitet til skuff | 80 kg |
Antall hyller | 1 STK |
Lastekapasitet for hylle | 50 kg |
Maks. Lastekapasitet | 300 kg |
Farge på hus | Lysegrå RAL 7035 |
Farge på front | Gentianblå RAL 5010 |