Star-shaped handle pro. stl bushing male thread A2
Star-shaped handle pro. stl bushing male thread A2
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Materiale til håndtak | Polyamid |
Farge på håndtaket | Svart |
Materiale til bøssing | Rustfritt stål - 5731.0 |
Overflate på bøssing | Vanlig |
Materiale til skruegjenge | Rustfritt stål - 5731.0 |
Gjengeoverflate | Bar |
RoHS-kompatibel | Ja |
Form | L |
Gjengetype x nominell diameter (d1) | M5 |
Utvendig bøssingdiameter (d3) | 10 mm |
Hodediameter (dk) | 25 mm |
Gjengelengde (lg) | 20 mm |
Håndtakshøyde (h1) | 17 mm |
Skafthøyde (h2) | 9 mm |
Bøssinghøyde (h3) | 7 mm |
Produktvekt (per element) | 15 g |