Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Karbidrasp for multikutter med Starlock innfastning - HARDMETALL RASP STARLOCK  Ø70MM
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/Otgx0zB7b-s

Karbidrasp for multikutter med Starlock innfastning - HARDMETALL RASP STARLOCK  Ø70MM - 1

Karbidrasp for multikutter med Starlock innfastning

Starlock-rasp i wolframkarbid
HARDMETALL RASP STARLOCK Ø70MM

Art.-nr. 0696121320

EAN 4046777885804

Priser vises for kunden etter pålogging
Karbidrasp for multikutter med Starlock innfastning

Art.-nr. 0696121320
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
Det profesjonelle 3-i-1-fliseverktøyet for fjerning av vegg- og gulvfliser og sliping av fugemasse ved bytte av fliser

Ekstremt lang levetid


  • Sementert karbid garanterer lang levetid

  • Det segmenterte bladet kan roteres i henhold til bruksområdet for å optimalisere utnyttelsen av sagbladet.


Presisjonsarbeid i hjørner


Dråpeutformingen sikrer nøyaktig fjerning av fuger på vegg- og gulvfliser (90-graders hjørne).



3D-montering (Starlock)


  • Spesielt høy kraftoverføring med lite slitasje

  • Tre ganger lenger levetid sammenlignet med vanlige monteringssystemer

  • Mye bedre fjerning av materiale

  • Nøyaktige resultater

  • Høye kuttehastigheter

  • Utmerket kompatibilitet med eksisterende monteringssystemer
Merknad

Også egnet for multikutteren EMS 2.0 med Starlock-adapteren (artikkelnr. 0696121100).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Diameter

70 mm

Materiale

Wolframkarbid

Adaptertype

Starlock

Materiale som skal behandles

Fliser, Gassbetong

Egnede maskiner

Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EWS 350-125 Compact, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2,0, krever adapteren 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 B)

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger