Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Starlock-sagblad enkel tanning - SAGBLAD STARLOCK BI-M F. BYGG B.32MM
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/Otgx0zB7b-s

Starlock-sagblad enkel tanning - SAGBLAD STARLOCK BI-M F. BYGG B.32MM - 1

Starlock-sagblad enkel tanning

Starlock-sagblad med enkel tanning
SAGBLAD STARLOCK BI-M F. BYGG B.32MM

Art.-nr. 0696121410

EAN 4046777885668

Priser vises for kunden etter pålogging
Starlock-sagblad enkel tanning

Art.-nr. 0696121410
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
Allrounderen på byggeplassen for grovdeling og dybdesnitt

Nøyaktige, rene dybdesnitt


Det bølgeformede bladet gir rene snitt.



Riktig snitt hver gang


Dybdeskala for overvåking av den nøyaktige snittdybden.



3D-montering (STARLOCK)


  • Spesielt høy kraftoverføring med lite slitasje

  • Tre ganger lenger levetid sammenlignet med vanlige monteringssystemer

  • Mye bedre fjerning av materiale

  • Nøyaktige resultater

  • Høye kuttehastigheter

  • Utmerket kompatibilitet med eksisterende monteringssystemer
Merknad

Også egnet for multikutteren EMS 2.0 med Starlock-adapteren (artikkelnr. 0696121100).

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for grovkutting i tre og trematerialer, tre med spikre, glassfiber, forsterket plast, gips og plater på opptil 1 mm.

Kuttedybde

50 mm

Kuttebredde

32

Materiale

Bimetall

Adaptertype

Starlock

Sagbladutforming

Single toothed (regular)

Materiale som skal behandles

Glassfiber, Gipsplater, GUP, Tynne stålplater, Treverk med metall, Bløtt tre, Hardved, Belagt sponplate, Finerte sponplater, Sponplater (rå)

Egnede maskiner

Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EWS 350-125 Compact, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2,0, krever adapteren 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 B)

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger